Șurubelniță electrică cu șurubelniță de 3/4″ cu hexagon 14 mm

Cod articol: 1956477
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1956477
EAN / GTIN 4010886869987
Număr producător 1956477
L-Număr L60160 2405

Descriere

Descriere:

Acționare mecanică
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oțel special GEDORE, mangan-fosforat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Inserție Ø 1: 38,0 mm
  • Adâncime de inserție 1: 17,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 65 mm
  • Material: Oțel special GEDORE
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii