Set de şurubelniţe pentru electrician, 6 buc. pentru şuruburi cu fantă şi pentru Pozidriv, izolate complet 4/2

Cod articol: 667250 4/2
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; ÅŸurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667250 4/2
EAN / GTIN 4013288101884
Număr producător 05258038001

Descriere

Execuţie:

Lamă Wera Lasertip izolată complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă pentru slotul cu cod 663100, mărimea 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Câte 1 şurubelniţă pentru Pozidriv, cod 668700 mărimea 1 şi 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb