Set de şurubelniţe pentru electrician, 6 buc. pentru şuruburi cu fantă şi pentru Phillips, izolate complet 4/2

Cod articol: 667216 4/2
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667216 4/2
EAN / GTIN 4062406059774

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de rotaţie şi confort.
Lamă din oţel pentru scule înalt aliat, complet izolată până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă pentru slotul cu cod 663301, mărimea 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Câte 1 şurubelniţă pentru Phillips Cod 668631 Ref. 1 şi 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb