Șurubelniță cu fantă VDE 0,8mm x 4,0mm L.100mm

Cod articol: 46613040
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 46613040
EAN / GTIN 4018754338108
Număr producător 46613040
L-Număr L60010 7842

Descriere

Descriere:

  • Diametru redus al lamei: Pentru atingerea și acționarea îmbinărilor cu șurub situate jos sau Șuruburi, de exemplu, în dulapurile de control
  • Închidere la culoare cu vârful lamei datorită izolației de protecție integrate: Economisește spațiu valoros și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații protecția la rulare previne deplasarea nedorită departe de locul de muncă
  • pentru şuruburi cu fantă
  • Oţel aliat cu crom
  • Lamă lustruită
  • VDE izolează până la 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protejat conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caracteristică:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 55 g
  • Lățime mm (b): 4,0 mm