Șurubelnițe cu bilă cu mâner în cruce

Cod articol: 1208.6 150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1208.6 150
EAN / GTIN 7610733256600
Număr producător PB 1208.6-150
L-Număr L60060 2698

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner încrucișat, cu cap cu bilă și acționare laterală
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • Cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • Mâner încrucișat cu acționare laterală, pentru aplicarea cuplurilor mari
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 6 mm
  • Lungime lamă acționare laterală: 20 mm
  • Lungime lamă transmisie transversală: 150 mm
  • Lungimea lamei: 125 mm
  • Mâner în cruce pe toată lungimea: 200 mm
  • Mâner transversal cu lățime completă: 117 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 12-14 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 8 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm