Șurubelniță cu mâner în cruce hexagonal 2,5 mm L.100mm

Cod articol: 43253025
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43253025
EAN / GTIN 4018754319374
Număr producător 43253025
L-Număr L60010 7804

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner ergonomic multi-component
  • Deosebit de confortabil datorită zonelor moi centrale
  • Ieșire față-verso: Lama lungă poate fi utilizată ca pârghie pentru cupluri foarte mari
  • Lamă din oțel special foarte temperat cu marcaj de dimensiune permanentă

Caracteristică:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 2,5 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Greutate: 42 g