Șurubelniță cu mâner în T 2C, TORX T10 intern

Cod articol: 2513749
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2513749
EAN / GTIN 4010886933152
Număr producător 2513749
L-Număr L60160 596

Descriere

Descriere:

Cu orificiu de suspendare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârful șlefuit

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T10
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M3 - M3.5
  • Lungime totală [mm]: 152 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Material mâner: Componentă moale (elastomer termoplastic), componentă dură (plastic armat cu fibră de sticlă)
  • Lungimea lamei: 125 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 2,74
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu