Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T 8 mm

Cod articol: 627420 8

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Lungimea lamei 150 mm
Lungimea totală 195 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627420 8
EAN / GTIN 7610733087716
Număr producător 207.L 8-150

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T conceput ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools. Suprafaţă nichelată şi cromată.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături