VDE Șurubelniță cu crestătură transversală, lustruită, izolație din plastic, PH 2

Cod articol: 87224115
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87224115
EAN / GTIN 4005887566089
Număr producător 87224115
L-Număr L60010 7655

Descriere

Descriere:

  • Unitate testată la 10.000 V ca pentru siguranță de 100% conform IEC 60 900, EN 60 900 și VDE 0682/partea 201
  • Aprobat până la 1.000 V ca și 1.500 V CC
  • Broșură cu două componente cu zonă dură/moale
  • Formă ergonomică a mânerului pentru înșurubare puternică și cu oboseală redusă
  • Anti-rotație a lamelor în mâner datorită aripilor pronunțate
  • Rezistent la căldură și ignifug
  • Transmitere optimă a momentului de rotaţie
  • Rezistență ridicată la impact
  • Rezistent la ulei și solvent
  • Lame din oțeluri CV speciale din aliaj înalt
  • DIN 7437

Caracteristică:

  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Profil de ieșire: Phillips-Recess®
  • Dimensiune Profil de ieșire: PH2
  • Greutate: 79 g