165 iS PZ/S Șurubelnițe cu izolație VDE cu diametrul redus al lamei pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/slotted), # 2 x 100 mm

Cod articol: 05006466001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05006466001
EAN / GTIN 4013288160287
Număr producător 05006466001
L-Număr L60020 2228

Descriere

Descriere:

  • Wera şurubelniţă VDE cu Kraftform plus mâner multicomponent pentru o funcționare rapidă și delicată: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Profil combinat cu fante și Phillips, în special pentru utilizarea cu blocuri de borne, cutii de siguranțe, comutatoare, relee.
  • Verificare la fața locului la 10.
  • 000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.
  • 000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu diametrul redus al lamei; profil combinat Pozidriv/fante

Livrare:

  • 165 ESTE şurubelniţă izolat PZ/S VDE cu diametrul redus al lamei pentru șuruburi PlusMinus (Pozidriv/fante), # 2 x 100 mm