{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 932 A | |
Lăţimea tijei b | 4,5 mm | |
Grosime vârf a | 0,8 mm | |
Lungimea lamei | 90 mm | |
Lungimea totală | 188 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 8 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660300 4,5 | |
EAN / GTIN | 4013288018014 | |
Număr producător | 05018262001 |