{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Pentru ⌀ şuruburi | 2,1 − 3 mm | |
Lungimea lamei | 30 mm | |
Lungimea totală | 85 mm | |
Vârful tijei | negru | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Pozidriv | |
Model de coadă | rotund | |
Calotă de lovire | nu | |
Material mâner | Haptoprene din două componente | |
Suprafaţă | nichelat, cromat | |
Hexagon de antrenare | nu | |
Şurubelniţe scurte | da | |
⌀ lamă redus frontal | nu | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 667732 1 | |
EAN / GTIN | 4067263013747 |