Sortiment pentru lucrări mecanice

Cod articol: U.102T
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.102T
EAN / GTIN 3148515240997
Număr producător U.102T
L-Număr L60130 2173

Descriere

Descriere:

  • Asortiment ″Mechanik″ - extractor, presă de presiune, separator, cutie de tablă, 10-pc.

Caracteristică:

  • H[mm]: 110
  • L[mm]: 270
  • L[mm]: 450
  • [kg]: 14,5

Livrare:

  • Trăgător cu brațe de tragere glisante: U.32T2-8 - U.32T6-20
  • Dispozitiv de separare: U.53T2
  • Presa, 30 t: U.33A
  • Furnizat în cutie de tablă BT.108
  • Inserție din plastic PL.287 (inserție detașabilă) și PL.288