Sortiment de sertizare pentru Manșoane de capăt

Cod articol: 97 90 14
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 90 14
EAN / GTIN 4003773084884
Număr producător 97 90 14
L-Număr L70010 2086

Descriere

Descriere:

  • în TANOS MINI-systainer® (cutie de plastic rezistentă)
  • două inserții din plastic stivuibile cu șase godeuri fiecare pentru conectori
  • cu un asortiment de îmbinări de capăt de fir cu / fără guler de plastic
  • Închidere T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură răsucire și conectați-l la un al doilea systainer®.
  • cu unealtă de sertizare pentru terminații de sârmă KNIPEX Twistor®16 97 53 18 și dispozitiv automat de dezizolare a firelor KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195

Livrare:

  • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 cleşte de sertizare cu autoreglare pentru ferule cu cap rotativ de sertizare (0,14 – 16 mm²)
  • 200 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 200 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 200 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 150 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 75 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 75 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 50 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 22 / 12 mm (10 mm²)
  • 40 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 24 / 12 mm (16 mm²)
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 clește de stripare automată (0,08 - 16 mm²)