Sortiment ″4 tone″, 16 buc.

Cod articol: U.J2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.J2
EAN / GTIN 3148516286154
Număr producător U.J2
L-Număr L60130 2343

Descriere

Descriere:

  • Asortiment ″4 tone″ - extractor extern, brațe de extragere, ax, contra-sprijin, ciocan de alunecare, forță de tracțiune max. 40 kN, panou de perete, 16 buc.

Caracteristică:

  • L[mm]: 888
  • L[mm]: 444
  • [kg]: 12,4

Livrare:

  • Extractor extern cu brațe de extracție: U.306A140 (interval de prindere 7 - 140 mm)
  • 2 seturi cu 3 brațe lungi de tragere pentru extractoare externe: U.306G10 (interval de prindere 10 - 180 mm) și U.306G15 (interval de prindere 20 - 260 mm)
  • 2 seturi cu 3 brațe de tragere pentru extractoare interne: U.306G2 (interval de prindere 23 - 130 mm) și U.306 G20 (interval de prindere 60 - 170 mm)
  • Fusul lung cu inserție: U.306-3
  • Suport de contragreutate: U.40 (asamblare cu inel și piuliță U.306A1, furnizat în sortiment)
  • Căpușă de alunecare: U.306M
  • Furnizat pe placa de perete PK.1