Cârlig de tracțiune cu clemă cu eliberare rapidă 150 mm

Cod articol: 1671499
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1671499
EAN / GTIN 4036976125184
Număr producător 1671499
L-Număr L60160 6432

Descriere

Descriere:

1 cârlig extra subțire, inclusiv piese de prindere cu reglare rapidă, setare și reajustare rapidă și simplă a cârligelor pe traversă

Caracteristică:

  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 40 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 5,0 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 15 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu