Braț de reacție în formă de Z cu manivelă pentru DVV130

Cod articol: 2653230
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2653230
EAN / GTIN 4010886934418
Număr producător 2653230
L-Număr L60160 6378

Descriere

Descriere:

Forma offset
Oțel crom vanadiu

Caracteristică:

  • Distanța Acționare pătrată - pornire braț de reacție (min.): 126
  • Distanța de Acționare pătrată - braț de reacție final (max.): 229
  • Montarea brațului de reacție: obturat peste janta de angrenaj
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de Z, cu manivelă
  • Diametru exterior [mm]: 124 mm
  • Lățimea brațului de reacție exterior [mm]: 66 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Înălțime suport [mm]: 120 mm
  • Înălțime inel cu flanșă [mm]: 60 mm
  • Material: Metale ușoare/ Oțel forjat
  • Raza inelului cu flanșă [mm]: 60 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu