Formă de îndoire cu șină de alunecare 30 mm

Cod articol: 4602490
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4602490
EAN / GTIN 4017981276641
Număr producător 4602490

Descriere

Descriere:

Nr. 276508-276532: Formă de îndoire cu șină de îndoire din aluminiu pentru țevi metrice
Nr. 276103-276107: Formă de îndoire pentru țevi de gaz și apă EN 10255 (DIN 2440/2441), este necesară și o rolă de presiune nr. 276003 (3/8-3/4″).

Caracteristică:

  • Raza de curbură [mm]: 153
  • pentru unitățile nr.: 276 000
  • Tub-Ø [mm]: 30 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • cu șină de alunecare: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu