Daltă pentru electrician, lungimea întreagă/⌀ coadă: 250/8mm

Cod articol: 743010 250/8
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

lungimea întreagă/⌀ coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Lăţimea lamei 10 mm
⌀ cozii 8 mm
Material Aliaj special crom-vanadiu
Suprafaţă cromate
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 743010 250/8
EAN / GTIN 7610733284023
Număr producător 820.HG 3

Descriere

Execuţie:

Din oţel octogonal, cu protecţie pentru mâini. Complet călit şi revenit. Este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Calitate specială, adică duritate maximă posibilă (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă cromată.