Daltă de electrician, pătrată, 200 x 10 x 7 mm

Cod articol: 8744770
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8744770
EAN / GTIN 4010883874472
Număr producător 8744770
L-Număr L60160 4761

Descriere

Descriere:

Oțel crom-vanadiu
Încălzit uniform pe toată lungimea și călit cu grijă
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar

Caracteristică:

  • Design: Capetele de lucru șlefuite strălucitor și lăcuite transparent
  • Lățimea totală [mm]: 10 mm
  • Înălțime totală [mm]: 7 mm
  • Lungime totală [mm]: 203 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 7 mm
  • Înălțimea arborelui: 7 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 10,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu