Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner din lemn de nuc, 2 kg

Cod articol: 8583820
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8583820
EAN / GTIN 4010883858380
Număr producător 8583820
L-Număr L60160 995

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de nuc dublu curbat DIN 5111, cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit, lung și suplimentar
Mânerul, cuplajul inelar, placa de siguranță și șurubul de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 155 mm
  • Înălțime totală [mm]: 47 mm
  • Lungime totală [mm]: 410 mm
  • greutatea capului [g]: 2000 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 400 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb