Ciocan de lăcătuș 1500 g L.380 mm

Cod articol: 70110016
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70110016
EAN / GTIN 4018754306947
Număr producător 70110016
L-Număr L60010 6683

Descriere

Descriere:

  • Manșon de protecție pentru arborele de oțel pentru o protecție optimă împotriva defecțiunilor
  • Mâner din lemn cu formă ergonomică, dublu curbat
  • Capătul cu mâner lăcuit asigură o aderență mai bună
  • Conform cu din 1041
  • Informațiile din și greutate sunt ștanțate în capul ciocanului

Caracteristică:

  • Greutate cap ciocan: 1500
  • L1: 380 mm
  • L2: 145 mm
  • Lungime [mm): 382 mm
  • Greutate: 1617 g