Ciocan cu un singur bloc, fără recul 40 mm

Cod articol: 216.40
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216.40
EAN / GTIN 3148511489802
Număr producător 216.40
L-Număr L60130 1340

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ciocan fără recul, umplut cu bile de oțel
  • Piesa centrală și mânerul din oțel, acoperite cu poliuretan
  • Duritatea suprafețelor de lovire: Shore 45 ± 5
  • Mâner ergonomic din PVC

Caracteristică:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 298
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 0,66
  • [kg]: 0,657