Ciocanul de batere D.40 mm 648 g

Cod articol: 70240040
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70240040
EAN / GTIN 4018754042012
Număr producător 70240040
L-Număr L60010 1675

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din aluminiu
  • cilindric
  • Cu mâner hickory

Caracteristică:

  • Suprafața de impact: 40 mm
  • Diametru (mm): 40 mm
  • L1: 340 mm
  • L2: 155 mm
  • Lungime [mm): 342 mm
  • Greutate: 648 g