Ciocan de plastic d 40 mm

Cod articol: 8821780
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8821780
EAN / GTIN 4010883882170
Număr producător 8821780
L-Număr L60160 3693

Descriere

Descriere:

Capete înlocuibile fabricate din acetat de celuloză rezistent la impact
Cu mâner din frasin
65 Shore D

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 104 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Duritate [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Acetat de celuloză
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb