Set de chei inelare 440, 10 buc.

Cod articol: 440.JP10PB
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.JP10PB
EAN / GTIN 3662424082306
Număr producător 440.JP10PB
L-Număr L60130 10899

Descriere

Descriere:

  • Cleșă standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Performanțe mecanice ridicate combinate cu dimensiuni mici pentru respectarea standardelor de aviație
  • Capul inelar bizotat la 15° pentru un acces mai bun pentru înșurubare în serie sau. șuruburi de culoare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Capul furcii este bizotat la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului cu clește îmbunătățește accesibilitatea
  • Cromat, finisaj satinat
  • Husă de buzunar pentru productivitate și siguranță = Rapid depozitată, rapid recunoscută, mereu cu dvs.
  • Rezistentă la șocuri și substanțe chimice

Caracteristică:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Contenitor: CK.467BJP10
  • [kg]: 1.020