SLS Skyhook curea

Cod articol: WRT-SHSLS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol WRT-SHSLS
EAN / GTIN 3662424052415
Număr producător WRT-SHSLS
L-Număr L60130 9679

Descriere

Descriere:

  • Este echipat cu un suport SLS HOOK care poate găzdui cârligul dublu SLS HOOK SH-SLS
  • Tesatura elastică pentru un confort și o reglabilitate optime. Adecvat pentru circumferințe ale încheieturii mâinii cuprinse între 165 și 240 mm
  • Tesătură rezistentă la cei mai comuni solvenți
  • Lățimea încheieturii de mână: 50 mm
  • Carcasă nominală permisă: 2,7 kg.

Caracteristică:

  • L [mm]: 50
  • [g]: 55