Clemă telescopică cu arc, 7 buc.

Cod articol: U.89M230
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.89M230
EAN / GTIN 3148517329904
Număr producător U.89M230
L-Număr L60130 5863

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ansamblu telescopic în două trepte, controlat de un ax
  • Distanțierul mobil oferă 2 poziții de lucru pentru cochilii
  • Poate fi acționat cu o cheie de impact de 1/2″
  • Rezistența testată a clemei cu arc: 100.000 N
  • Cursă: 235 mm
  • Lungime comprimată 305 mm, extinsă 540 mm
  • Ø 70 mm
  • Livrat cu 3 seturi de cochilii cu aAcoperire din plastic: J1 - J2 - J3
  • Marcaj CE.

Caracteristică:

  • L[mm]: 305
  • [kg]: 14,7