Cârlig PROFI pentru beton și tencuială L.210mm

Cod articol: 87245020
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87245020
EAN / GTIN 4005887013187
Număr producător 87245020
L-Număr L60010 8069

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru fixarea plăcilor de tencuire pe un stâlp de perete care urmează să fie tencuit
  • Dimensiuni diferite pentru fiecare zonă de aplicare
  • Forjat, cu vârf întărit
  • Fabricat în Germania: Din producția proprie a grupului
  • O VE înseamnă 150 sau 100 cârlige PROFI din beton și ipsos în cupa de construcție!
  • Abaterile de la VE nu sunt posibile

Caracteristică:

  • Conținut: 100 de bucăți într-o găleată
  • Lungime [mm): 315 mm
  • Greutate: 210 g
  • Lățime mm (b): 315 mm