Patent combinat cu manşoane multicomponent vopsit negru 180 mm

Cod articol: 03 02 180
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03 02 180
EAN / GTIN 4003773023197
Număr producător 03 02 180
L-Număr L70010 686

Descriere

Descriere:

  • cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde pentru o utilizare versatilă
  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale și dură
  • margine de tăiere lungă pentru cabluri mai groase
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 60 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3,4mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2,2mm
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 12,0mm
  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 16.0mm²
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare