Descriere:
Proiectare în conformitate cu DIN ISO 5746
Model universal cu cap subțire, ideal pentru spații înguste
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru sârmă de duritate medie 1, 6 mm
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
VersiuneaTL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 38 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lățimea totală [mm]: 49 mm
- Înălțime totală [mm]: 15 mm
- Lungime totală [mm]: 180 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 27,0 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,8 mm
- Material: Oțel călit
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,4 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu