Cleşte combinat cu vârf izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii cromat 145 mm

Cod articol: 08 26 145 T
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08 26 145 T
EAN / GTIN 4003773081401
Număr producător 08 26 145 T
L-Număr L70010 1713

Descriere

Descriere:

  • Clește combinat de putere mică cu fălci ascuțite.
  • Pentru toate lucrările obișnuite de instalare și reparații.
  • deosebit de util: ideal pentru a lucra în zone greu accesibile datorită formei subțiri a capului cu fălci conice (foarte rezistente la răsuciri)
  • Suprafață de prindere convexă pe o parte - pentru prinderea sigură a pieselor plate
  • canelura frezată din zona de prindere permite ținerea și tragerea în siguranță a pieselor mici, cum ar fi cuie, știfturi și șuruburi
  • cleștele combinat fiabil și versatil pentru deplasare
  • Tăiere uşoară datorită articulaţiei de putere cu transmisie mărită.
  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale, de duritate medie și dură
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 61 HRC
  • durabilitate lungă și vârfuri stabile
  • Clește cu ochi de fixare izolat integrat pentru fixarea unei balustrade de protecție

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 8.0mm
  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 16.0mm²
  • Protecție împotriva căderilor: da
  • Testat VDE: da
  • cromat
  • izolat cu manșoane multicomponente, testat VDE; cu ochi de fixare izolat integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare

Standard:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900