{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Număr producător | 48 31 J1 |