Clește cu articulație glisantă Fălci- W.45mm L.315mm oțel crom vanadiu

Cod articol: 87966167
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87966167
EAN / GTIN 4005887008015
Număr producător 87966167

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate cerințele standard comune
  • Îmbinare glisantă prin împingere, extrem de stabilă datorită ghidajului dublu
  • Auto-prindere pe piesa de prelucrat, economie de forță și non-alunecare
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură, din ISO 8976

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 45 mm
  • Reglarea lățimii de deschidere: 7x
  • Capul: negru, lustruit
  • Mânere: Mânere multicomponente
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 492 g