Cheie pentru țevi cu trei puncte ECK-SCHWEDE-snap 1″.

Cod articol: 4500140
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4500140
EAN / GTIN 4017981100021
Număr producător 4500140
L-Număr L60160 1359

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 5234 Forma C
Cleșă de înaltă performanță cu trei puncte de prindere a țevilor
Destinată în special pentru lucrul în spații restrânse
Oțel special crom-vanadiu GEDORE
Forjat
Totul călit și călit, dinții fiind în plus căliți la flacără
Autostentație, deoarece dinții sunt decalați față de direcția de rotație
Captivă cu rolă
Emaillată în sobă albastră
Capul rectificat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 60 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Proces de călire [mm]: Călit la flacără
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: Emailat cu soba albastră, cap șlefuit
  • Tub-Ø [mm]: 48 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Tub-Ø [inch]: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb