Cheie pentru țevi Flash 12″

Cod articol: 6419520
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6419520
EAN / GTIN 4010886641958
Număr producător 6419520
L-Număr L60160 1100

Descriere

Descriere:

Cu piese de lucru forjate
Danturare călit inductiv
Reglare ușoară și rapidă cu rola de filetare - reglare cu o singură mână
Fălci de prindere cu auto-blocare
GEDORE cu acoperire pulbere albastră
Lungime 12″ (315 mm)

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: prin îmbinare
  • Lungime totală [inch]: 12
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Ø soclu [inch]: 2
  • Suprafață: GEDORE albastru acoperit cu pulbere GEDORE
  • Tub-Ø [inch]: 2.1/2
  • Tub-Ø [mm]: 74 mm
  • Interval de strângere [inch]: 3
  • Lățimea de strângere [mm]: 74 mm
  • Utilizare/aplicație: Lățimea de strângere pe manșoane 2
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu