Clește pentru cuie acoperite cu plastic vopsit negru 210 mm

Cod articol: 50 01 210
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50 01 210
EAN / GTIN 4003773035299
Număr producător 50 01 210
L-Număr L70010 747

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai dure cerințe
  • popular printre meșteșugari datorită prelucrării precise
  • rezistență ridicată la uzură și distribuție echilibrată a greutății
  • Duritatea muchiei de tăiere aprox. 60 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,2mm
  • Lungimea muchiei de tăiere mm: 25,5 mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare