Clește de fierari-betoniști (Clește de fierari-betoniști) acoperite cu plastic vopsit negru 280 mm

Cod articol: 99 01 280
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99 01 280
EAN / GTIN 4003773021490
Număr producător 99 01 280
L-Număr L70010 358

Descriere

Descriere:

  • pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare de pe rolă într-o singură operațiune: rapid, fiabil și eficient din punct de vedere al costurilor
  • Marginile de tăiere călite suplimentar, duritatea muchiei de tăiere aprox. 61 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,8mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,8mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare