Clește de prindere pentru mecanică fină acoperite cu plastic vopsit negru 125 mm

Cod articol: 37 41 125
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 37 41 125
EAN / GTIN 4003773035152
Număr producător 37 41 125
L-Număr L70010 301

Descriere

Descriere:

  • Clești de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • pentru prindere, fixare, îndoire și reglare
  • Vârfuri rectificate cu precizie
  • Suprafețe de prindere netede
  • Muchii debavurate cu atenţie.
  • îmbinare încrustată

Caracteristică:

  • Grosimea fălcii (la îmbinare) (D): 8.0mm
  • Lățimea vârfului (E): 2,0 mm
  • Grosimea vârfului (F): 1,0 mm
  • Lungimea fălcii (B): 27.0mm
  • Lățimea capului (A): 14,5 mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat