Descriere:
Funcția de cheie și clește într-o singură unealtă
DIN ISO 5743
Pute înlocui două seturi complete de chei, metrice și imperiale (0 - 52 mm și, respectiv, 0 - 2″)
Asamblare delicată a conexiunilor înșurubate sensibile la suprafață (de ex. fitinguri cromate)
Unelte universale reglabile pentru înșurubare
Perfectă pentru îndoirea, menținerea, presarea și prinderea diferitelor piese de lucru
Contact fără joc, fără riscul de deteriorare a marginilor
Reglarea lățimii cheii prin mecanism de alunecare și fălci ghidate paralel, practic fără trepte
Înclichetare sigură a reglajului cu dimensiunea selectată a cheii
Activarea mecanismului de alunecare din practic orice poziție de reglare
Utilizabil ca ″cheie cu clichet cu capăt deschis″ - strângerea și slăbirea rapidă și comodă a șuruburilor și piulițelor hexagonale
Raport de transmisie ridicat (>1: 10) permite o forță mare de apăsare și strângere pe fălci
Fabricată din oțel special GEDORE călit și temperat pentru sarcini maxime
Poate fi folosită ca menghină puternică pentru deplasare
Ajustarea optimă și ergonomică a poziției mâinii la lățimea de deschidere a fălcilor sau la lățimea cheii. Lățime cheie
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Tipuri de îmbinări [mm]: prin îmbinare
- Lățimea totală [mm]: 64 mm
- Înălțime totală [mm]: 21 mm
- Lungime totală [mm]: 265 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Culoarea mânerului: Albastru
- Dimensiune [inch]: 10
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Interval de strângere [inch]: 2
- Lățimea de strângere [mm]: 52 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu