{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Intervalul de control şi de presiune, cu diviziune 20 psi | 0 psi - 860 psi | |
Intervalul de control şi de presiune, cu diviziune 1 bar | 0 bar - 60 bar | |
Intervalul de control şi de presiune, cu diviziune 0,1 MPa | 0 MPa - 6 MPa | |
Denumirea producătorului | RP 50-S | |
Lungime recipient | 720 mm | |
Lăţime recipient | 170 mm | |
Înălţime recipient | 260 mm | |
Volum de aspirare pe cursă | 45 ml | |
Tip produs | Pompă de control |
Cod articol | 814890 | |
Număr producător | 60200 |