Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Capac de şlefuit (Corindon special), Granulaţie 320, ⌀, lungimea, forma capacelor de şlefuit: 0511G

Cod articol: 553314 0511G

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀, lungimea, forma capacelor de şlefuit Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 320
⌀ capace şlefuit 5 mm
Lungimea capacului de şlefuit 11 mm
Turaţie recomandată 40.000 min-1
Tip produs Capac de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553314 0511G
EAN / GTIN 4045197802859
Număr producător 553314 0511G

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corindon special (A) cu lac aderent pentru oţeluri rezistente la coroziune şi temperaturi înalte în execuţia de scule şi matriţe. Compatibil numai cu sistemele de capace de şlefuire rectificate Cod 553100.

Aplicaţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).