{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SC-BS | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 100 | |
Grad de fineţe | grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 6 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 520 mm | |
Denumirea producătorului | SC-BS | |
Execuţie | A coarse | |
Culoarea | maro | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558494 100 | |
EAN / GTIN | 2050001774699 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS, 6×520 mm, Comparaţie granulaţie: 100
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
25
Bucăți
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
10
Bucăți
|
|
Execuţie | A coarse | A coarse |
Culoarea | maro | maro |
Grad de fineţe | grosier | grosier |
Comparaţie granulaţie | 100 | 100 |
Lăţime bandă de şlefuit | 6 mm | 20 mm |
Lungimea benzii de şlefuit | 520 mm | 520 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |