Bandă de şlefuit Cubitron™II 947A 12×520 mm

Cod articol: 558432
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 1,85 €
  • de la 25
    de la 1,54 €
La cerere
Livrabil
540 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Descriere

Execuţie:

Cubitron™ II Bandă de şlefuit 947A cu granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu pe strat uşor de ţesătură X. Bandă de şlefuit flexibilă pentru lucrări pretenţioase de şlefuit pe maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
Ţesătură X (flexibilă) pentru maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.