{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Granulaţie | D126 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Dimensiune | 30×170 mm | |
Lăţime | 30 mm | |
Înălţime | 0,7 mm | |
Lungime | 170 mm | |
Tip produs | Pilă diamantată |
Cod articol | 529110 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220955925 | |
Număr producător | 4007220955925 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Plăcuță diamantată, Granulaţie: D126µm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
108,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 30 mm | 14 mm |
Grad de fineţe | mediu | Etapa de lustruire prealabilă |
Granulaţie | D126 | D126 |
Lungime | 170 mm | 165 mm |
Material abraziv | Diamant | Diamant |
Prescurtare pentru material abraziv | D | D |
Tip produs | Pilă diamantată | Pilă diamantată |