Execuţie:
Peri din nylon cu conţinut foarte ridicat de granule din carbură de siliciu pentru utilizare universală.
Tijă de 6 mm, turnată.
Perii disc cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.
Avantaj:
- Postprocesare a piesei direct după procesul de aşchiere
- Rezultate reproductibile datorită granulaţiei abrazive eliberate continuu.
- Procese sigure datorită formei stabile şi precise.
- Montare rapidă şi sigură, fără alte accesorii.
- Concentricitate foarte mare.
Aplicaţie:
Pe centrele de prelucrare CNC şi la utilizarea robotizată, de preferinţă la şlefuire umedă cu lichid de răcire. Prelucrarea componentelor plate: debavurare precisă, rotunjirea muchiilor, prelucrare de precizie după frezare, finisarea suprafeţelor, de ex. a suprafeţelor de etanşare şi de contact.
Notă:
Modelele speciale se livrează la cerere.