Execuţie:
Disc de degroşare cu granulaţie ceramică Cubitron™ II de formă precisă pentru INOX şi oţel. Performanță de tăiere extrem de ridicată și durată maximă de viață a sculei.
Granulație Cubitron™ II revizuită, formată cu precizie, cu structură microcristalină îmbunătățită pentru performanță, performanță și durabilitate îmbunătățite.Comparativ cu Cubitron™ II, cu o viteză de tăiere cu până la 10% mai mare și o durată de viață a sculei de 2 ori mai mare. Confort maxim la utilizare prin comportamentul de secţionare foarte moale, cu economisire a forţelor.
Aplicaţie:
Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere maximă vc de 80 m/s. Ideal pentru tăierea metalelor, a panourilor de caroserie/navă, a țevilor din oțel inoxidabil, a țevilor de eșapament, a clemelor sau a elementelor de fixare ruginite.
Pentru tăieri deosebit de rapide, fără bavură, cu o încărcare termică redusă şi dirijare confortabilă, ergonomică a tăişului.
Specificaţie:
A60S-BF
Notă:
Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat.