• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte Cubitron™ 3 EXTRA ESTRECHO

Número de artículo: 563314
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,56 €
  • de 25
    desde 3,80 €
a petición
Disponible
6.995 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: Radio
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Hormigón
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de tronzar con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 para INOX y acero. Rendimiento de corte extremadamente alto y máxima vida útil.
Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad.En comparación con Cubitron™ II con hasta un 10 % más de velocidad de corte y 2 veces más de vida útil de la herramienta. Máxima comodidad para el usuario gracias a un comportamiento de corte de tronzado muy blando, para el que no se necesita mucha fuerza.

Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s. Ideal para cortar metal, chapas de carrocería/barco, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas o elementos de fijación oxidados.
Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico y un guiado ergonómico y cómodo del corte.

Especificación:

A60S-BF

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.