Tarod de maşină sincron HSS-E-PM RI / Forma C TiAlN

Cod articol: 132565
Reducere
de la  122,06 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
22 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Forma conului de atac: C
  • Coadă tip: DIN 1835 B cu h6
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Model stabil; cu coadă conform DIN 1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Se poate utiliza cu emulsie (concentraţie minimă 8 %). Ideal pentru fontă bainitică (ADI).

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în condiţii de siguranţă.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"