HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC AlCrN

Cod articol: GG1015
de la 
La cerere
Livrabil
382 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal
  • Împărţirea tăişului: inegal

Descriere

Execuţie:

Pentru durabilitate excepţională.
Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, foarte recomandat şi pentru oţeluri până la cca. 1.100 N/mm2 .
Similar Cod 203015.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Inox"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie GG scule aşchietoare"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături